Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face 2,90 m

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • hauteur de colonne - 2900...2900 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • forme de colonne - ovale

  • surface de la colonne - anodisé/oxydé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480029707

Réf. Sonepar

01887002970

Réf. Fournisseur

ISM20114

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur de la partie supérieure

45 mm

hauteur de colonne

2900...2900 mm

couleur de la colonne

autre

forme de colonne

ovale

surface de la colonne

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure

aluminium

surface de la partie supérieure

anodisé/oxydé

numéro RAL de la partie supérieure

9006

précâblé

Non

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

profondeur de la colonne

68 mm

largeur de colonne

89 mm

adapté à un montage au plafond

Non

montage au sol

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

matériau de la partie supérieure

aluminium

profil continu

Oui

mobile

Oui

modèle

d’un seul côté

entrée de câble

au-dessus

ajustable

Non

type de fixation

pied

nombre de parties supérieures utilisables

1

nombre de cloisons

1

section transversale utile

442 mm²

OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face 2,90 m