Schneider Electric - OptiLine 45 - boitier vide de prises type encastre - gris - IP30 - L= 305mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements HDMI - 0
nombre de prises avec contact de terre - 0
couleur - gris
modèle - encastré
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480317507
Réf. Sonepar
01887031750
Réf. Fournisseur
ISM20410
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de raccordements HDMI
0
nombre de prises avec contact de terre
0
couleur
gris
modèle
encastré
forme
rectangulaire
profondeur d'encastrement
100 mm
extensible
Non
tension nominale
230 V
hauteur
105 mm
largeur
160 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
350 mm
matériau
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de protection (IP)
IP30
nombre de disjoncteurs
0
relevable
Oui
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre d'emplacements pour modules vides
12
nombre de prises norme française (type E)
0
nombre de raccordements CAT 6A
0
traitement antibactérien
Non
OptiLine 45 - boîtier vide de prises type encastré - gris - IP30 - H105mmxL305mmxl160mm - aluminium laqué, acier