![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ISM50330_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082943506)
Schneider Electric - OptiLine 45, boite encastr. plast. dalle beton 75-95x183x222mm pour ISM50636-38
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 222 mm
nombre d'appareils encastrables - 6
plage de nivellement - 75...95 mm
hauteur de canal - 28...38 mm
largeur de canal - 200...200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480030819
Réf. Sonepar
01887003081
Réf. Fournisseur
ISM50330
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dimension nominale
222 mm
nombre d'appareils encastrables
6
plage de nivellement
75...95 mm
hauteur de canal
28...38 mm
largeur de canal
200...200 mm
hauteur min. de la chape de béton
75 mm
matériau de la paroi latérale
plastique
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
rectangulaire
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
Oui
plancher
Non
possibilité d'intégration de joints
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
Oui
OptiLine 45, boîte encastr. plast. dalle béton 75-95x183x222