![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ISM50638_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082974317)
Schneider Electric - OptiLine 45 - boite de sol 8 postes 45x45 mm - pour plancher tech. & dalle beton
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 276 mm
nombre d'appareils encastrables - 8
plage de nivellement - 70...100 mm
hauteur de canal - 28...38 mm
largeur de canal - 200...200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480030956
Réf. Sonepar
01887003095
Réf. Fournisseur
ISM50638
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dimension nominale
276 mm
nombre d'appareils encastrables
8
plage de nivellement
70...100 mm
hauteur de canal
28...38 mm
largeur de canal
200...200 mm
hauteur min. de la chape de béton
70 mm
matériau de la paroi latérale
acier
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
rectangulaire
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
Oui
plancher
Non
possibilité d'intégration de joints
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
Non
OptiLine 45 - boîte de sol 8 postes 45x45 mm - pour plancher