![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ODA057269_4000x4000.jpg?ts=1704841550076)
Schneider Electric - Opale Mini - coffret de repartition en saillie - IP 30 - 6 modules
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 6
nombre de rangées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303430133964
Réf. Sonepar
00003013396
Réf. Fournisseur
13396
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
6
nombre de rangées
1
type de capot
couvercle
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Non
profondeur intérieure
52 mm
rail DIN
Oui
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Non
largeur
119 mm
hauteur
160 mm
profondeur
65 mm
numéro RAL
9003
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
0 mm
Mini Opale - coffret en saillie - 1 rangée de 6 modules - In 63 A - 2 barrettes de 4 trous (1 x 16 mm² + 3 x 10 mm²) - IP30 - IK07 - H x L x P (mm) 160 x 119 x 65 - Blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric propose pour réaliser des installations de distribution ou de communication de six modules, le mini coffret Opale 13396 Equipé d'un rail DIN, ce coffret en matériau isolant autoextinguible participera à la protection des biens et des personnes De plus, son capot avec vitre transparente est plombable, pour garantir l’intégrité de son contenu Sa couleur blanc RAL 9003 et son design compact permettent une intégration esthétique dans tous les environnements Ce coffret de répartition s’installe en saillie, au plus près des besoins de l’installation de vos clients La gamme Opale de coffrets modulaires d’intérieur répondra aux attentes de vos clients par leur facilité d’installation Ils sont livrés avec tous les accessoires indispensables à la mise en œuvre ; il est en plus possible d’y adjoindre des accessoires optionnels de finition