Schneider Electric - Odace - va-et-vient + poussoir anthracite - 10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement - 2
type de commande - bascule/bouton
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480706974
Réf. Sonepar
01887070697
Réf. Fournisseur
S540285
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement
2
type de commande
bascule/bouton
couleur
anthracite
mode de pose
encastré
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
type de connexion
borne automatique
voyant
optionnel
traitement de la surface
non traité
profondeur d'encastrement
18.75 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
type d'éclairage
LED interchangeable
matériau
plastique
type de fixation
fixation à vis
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
interrupteur à bouton-poussoir
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
Interrupteur de machine à laver
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
zone de texte/surface d'inscription
non
fonction d'éclairage
contrôle et orientation
nombre de modules (construction modulaire)
1
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.95 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Odace - va-et-vient et bouton poussoir NO/NF - anthracite - fixation par vis - 6 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Les Atouts de l'article:
L’interrupteur Odace + bouton-poussoir S540285 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite avec 2 culbuteurs. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1. Il atteint le niveau de protection IK04. Son courant nominal est de 10 AX. La tenue diélectrique de cet interrupteur + bouton-poussoir est de 2000 V. La fixation de cet appareil se fait par vis. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Il est sans halogène. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet interrupteur + bouton-poussoir est très fiable et résistant.