![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/S520263_IOP-def_WD_4000x4000.jpg?ts=1704848310008)
Schneider Electric - Odace - va-et-vient lumineux ou temoin - blanc - 10A - LED orange 1,5mA
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement - 1
type de commande - bascule/bouton
couleur - blanc
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480318092
Réf. Sonepar
01887031809
Réf. Fournisseur
S520263
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement
1
type de commande
bascule/bouton
couleur
blanc
mode de pose
encastré
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
type de connexion
borne automatique
voyant
oui
traitement de la surface
non traité
profondeur d'encastrement
18.75 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
type d'éclairage
LED interchangeable
matériau
plastique
type de fixation
fixation à vis
numéro RAL (équivalent)
9003
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
interrupteur à bouton-poussoir
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
Interrupteur de machine à laver
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
zone de texte/surface d'inscription
non
fonction d'éclairage
contrôle et orientation
nombre de modules (construction modulaire)
0
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.95 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Odace - va-et-vient lumineux ou temoin - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 3x2 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - LED 1,5mA - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Les Atouts de l'article:
Incarnation réelle d'une finition raffinée et d'une ligne moderne, cet interrupteur va-et-vient 10 A 250 V de la gamme Odace de Schneider Electric s'adapte avec chic aux intérieurs sobres et élégants Commande d'éclairage simple au design réussi, elle s'accommode à tous les intérieurs soignés : l'alliance du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration dans la maison Sa fonction interrupteur marche/arrêt offre une grande simplicité d'utilisation Ce va-et-vient lumineux blanc est encastré Il s'installe très rapidement grâce à une fixation par vis dans le câblage de l'installation Il vous garantit une connexion simple et rapide Interrupteur lumineux avec LED orange, il sert de témoin pour savoir si la lumière est allumée ou éteinte, faisant lui un accessoire pratique au quotidien