Schneider Electric - Odace Styl - boite pour montage en saillie 2 postes entraxe 71mm blanc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
couleur - blanc
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480318498
Réf. Sonepar
01887031849
Réf. Fournisseur
S520764
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
boîtier apparent
couleur
blanc
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
avec cadre de recouvrement
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection (IP)
IP21
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec insertion de raccord à écrou
Non
avec entrée de câble
Non
largeur d'appareil
156 mm
hauteur d'appareil
85 mm
profondeur d'appareil
40 mm
nombre de modules (construction modulaire)
0
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
non traité
avec entrée de câble
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
forme
rectangulaire
Odace - Styl - boîte de montage pour mécanisme - en saillie - blanc RAL9003 - 2 postes - entraxe 71mm - 4 prédécoupes
Les Atouts de l'article:
La gamme Odace Styl de Schneider Electric est pensée pour vous assurer confort d'installation et facilité de mises en œuvre dans tous vos chantiers quotidiens Cette boîte pour montage en saillie 2 postes mesure 85 x 156 x 40 mm, avec une profondeur intérieure de 38 mm Elle dispose d'un entraxe de 71mm Sa finition brillante est compatible uniquement avec la gamme Odace Styl Cette boîte double en saillie pour tous les appareils à encastrer s'installe facilement, avec une fixation par vis Cette boîte de montage pour mécanisme permet l'installation d'un appareillage électrique en saillie Privilégiez le boitier en saillie surtout pour la rénovation, et si vous ne souhaitez pas faire de saignées supplémentaires Rapidement installée, cette boîte saillie s'adapte à toutes les cloisons La gamme Odace Styl se mêle en toute élégance aux intérieurs les plus raffinés, et offre un résultat distingué