![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/S520401_IOP-def_CL_4000x4000.jpg?ts=1704841513276)
Schneider Electric - Odace - prise USB double - type A+C - blanc - 5 Vcc - 2,4A
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 2400 mA
mode de pose - encastré
couleur - blanc
modèle - câble de dérivation
nombre de sorties - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480319525
Réf. Sonepar
00002031952
Réf. Fournisseur
S520401
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de sortie max.
2400 mA
mode de pose
encastré
couleur
blanc
modèle
câble de dérivation
nombre de sorties
2
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
numéro RAL
9003
type de connexion
borne à vis
tension de fonctionnement
100...240 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30.8 mm
type de chargeur USB
AC
Odace - prise USB double - type A+C - blanc - 5 Vcc - 2,4A
Les Atouts de l'article:
Le chargeur USB Odace S520401 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur blanche et de 2 bornes. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son mode de fixation est par griffes, par vis. De plus, il répond aux normes EN 60335-1, EN 60950-1, EN 61558-1. La puissance d'entrée maximale de ce chargeur USB est de 12 W. Sa consommation est de 0,075 W. Son courant de sortie est de 2,4 A. Il atteint le niveau de protection IK04. De plus, ses directives sont 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE - directive basse tension, 2009/125/CE - écoconception.