![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/S540401_IOP-def_CL_4000x4000.jpg?ts=1704848453356)
Schneider Electric - Odace - prise USB double - type A+C - anthracite - 5 Vcc - 2,4A
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 2400 mA
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
modèle - câble de dérivation
nombre de sorties - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489516925
Réf. Sonepar
01887951692
Réf. Fournisseur
S540401
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de sortie max.
2400 mA
mode de pose
encastré
couleur
anthracite
modèle
câble de dérivation
nombre de sorties
2
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
tension de fonctionnement
100...240 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30.8 mm
type de chargeur USB
AC
Odace - prise USB double - type A+C - anthracite - 5 Vcc - 2,4A
Les Atouts de l'article:
Le chargeur USB Odace S540401 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite et de 2 bornes. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Le mode de fixation de l'appareil se fait par griffes, par vis. Il répond bien aux normes EN 60335-1, EN 60950-1, EN 61558-1. La puissance d'entrée maximale de ce chargeur USB est de 12 W. Sa consommation est de 0,075 W. Son courant de sortie est de 2,4 A. Son type de protection est la protection contre les courts-circuits, en prenant soin de votre sécurité autant que possible. De plus, ses directives sont 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE - directive basse tension, 2009/125/CE - écoconception. Il est également respectueux de l'environnement, le règlement REACH (CE) n° 1907/2006 ayant été adopté.