![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/S550219_IOP-def_CL_4000x4000.jpg?ts=1704848061217)
Schneider Electric - Odace - prise USB double - charge rapide - type A+C - cobalt - 18W - 3,4A
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 2400 mA
mode de pose - encastré
couleur - bleu
modèle - câble de dérivation
nombre de sorties - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481062789
Réf. Sonepar
01887106278
Réf. Fournisseur
S550219
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de sortie max.
2400 mA
mode de pose
encastré
couleur
bleu
modèle
câble de dérivation
nombre de sorties
2
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
tension de fonctionnement
100...240 V
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30.8 mm
type de chargeur USB
AC
Odace - prise USB double - charge rapide - Power DELivery / Qualcomm quick charge - type A+C - bleu cobalt - 18W - 3,4A
Les Atouts de l'article:
Avec un design réussi et très esthétique, la gamme Odace de Schneider Electric fait la promesse de sublimer les intérieurs chics et distingués, pour le bonheur et la satisfaction de tous vos clients Des plus simples aux plus évoluées, les fonctions multimédias apportent du confort dans l'habitat et s'adaptent au quotidien d'aujourd'hui Cette prise USB de type A + C 3,4A à charge rapide Bleue G12 Cobalt dispose d'une entrée 230 VCA 18W Facile à installer avec une fixation par vis, ce chargeur USB est livré avec griffes, non montées Grâce à son système certifié USB Power Delivery et Qualcomm Quick Charge, cette prise permet une charge intelligente des appareils électroniques tels que les tablettes ou les smartphones Vendue séparément, une plaque de finition de la gamme Odace viendra sublimer l'installation