![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/S530089_IOP-def_CL_4000x4000.jpg?ts=1704847849412)
Schneider Electric - Odace - prise affleurante + USB C10.5W - aluminium
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481043740
Réf. Sonepar
01887104374
Réf. Fournisseur
S530089
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
mode de pose
encastré
couleur
aluminium
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
230 V
sans halogène
Oui
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
autre
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
nombre de phases
1
avec eclips / protection enfant
Oui
fréquence
50...50 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Oui
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Oui
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
impression/marquage
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec microfusible
Non
repiquage possible
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
45 mm
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Oui
nombre de modules (construction modulaire)
1
compatible IFTTT
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
29 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
finition métallique
Non
type de chargeur USB
C
traitement antibactérien
Non
Odace - prise de courant affleurante - 2P+T - avec USB C puissance 10.5W en 1 poste - Aluminum - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5…2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes vis - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric innove et vous propose de nouveau produits dans sa gamme phare : Odace, la référence de l'appareillage résidentiel pour vos chantiers en neuf ou en rénovation Prise combinant une prise de courant affleurante 16A 2P+T avec 1 port USB 2,4A Mécanisme gris Alu et finition brillante La prise affleurante et son capot retractable est devenue la nouvelle référence des installations électriques et son port USB Cela permet de charger smartphones ou tablettes, un indispensable pour répondre aux besoin des installations moderne Complétez la prise d'un plaque de finition Odace Styl ou Odace Touch