![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/S520206_IOP-def_CL_4000x4000.jpg?ts=1704848260110)
Schneider Electric - Odace - poussoir - blanc - 10A
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480318108
Réf. Sonepar
01887031810
Réf. Fournisseur
S520206
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
avec éclairage
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
nombre de modules (construction modulaire)
0
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre de contacts inverseurs
0
version sans contact
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
source lumineuse fournie
Non
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
couleur
blanc
tension nominale
250 V
mode de pose
encastré
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
sans halogène
Oui
type de connexion
borne automatique
imprimé
sans
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
porte-étiquette
Non
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
nombre de pôles
1
matériau
plastique
type de fixation
fixation à vis
nombre de bascules d'actionnement
1
Odace - bouton-poussoir à fermeture - normalement ouvert - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 2x2 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Les Atouts de l'article:
Ce poussoir à fermeture 10 A 250 V AC 50/60 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric garantit un confort d'utilisation au quotidien et dans le temps (matériel robuste et sa façade thermoplastique ABS-anti UV) En toute sécurité, ce type d'interrupteur permet une utilisation facile (bouton poussoir avec pression légère) Encastré, il est élaboré sans marquage La longueur de dénudage des fils est de 12 mm L'installation est simple et rapide grâce à une fixation par vis Élégant et discret, de couleur blanche (RAL 9003) à la finition brillante, il s'adaptera aux intérieurs les plus raffinés et contemporains En effet, la gamme Odace reflète la délicatesse et la pureté, grâce à un design inédit et épuré Mélange de cercle et de carré, elle offre à vos clients une multitude de choix et de couleurs pour sublimer leur intérieur en fonction de leurs goûts : faites que vos clients n'aient plus à choisir entre confort et esthétisme Ils pourront choisir une plaque de finition adaptée à leurs envies (livrée séparément)