Schneider Electric - Odace - Obturateur - blanc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - obturateur
couleur - blanc
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480319426
Réf. Sonepar
01887031942
Réf. Fournisseur
S520666
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
obturateur
couleur
blanc
modèle
plaque centrale
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
sylbole scannable / sans obstacle
Non
traitement antibactérien
Non
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
fixation à vis
Odace - obturateur - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
La gamme Odace de Schneider Electric allie en toute subtilité cercle et carré, pour incarner l'art de sublimer les intérieurs contemporains et décorés avec soin Gamme fiable conçue en toute sécurité et robustesse, elle constitue une gamme d'appareillage pratique à encastrer pour tout type de logement, individuel ou collectif Cet obturateur blanc se fixe en toute simplicité par vis Avec sa finition blanche RAL 9003 et brillante, cet appareillage pour boucher s'équipe de plaques de finition venant parfaire l'installation, et choisies selon les goûts et les envies de chacun Ce mécanisme obturateur avec cadre en plastique permet une pose encastrée Robuste, sa façade thermoplastique ABS est aussi anti-UV, garantie de sa longévité