![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/P120248_4000x4000.jpg?ts=1704848077254)
Schneider Electric - Odace - lot de 100 Va-et-vient S520204 - blanc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement - 1
type de commande - bascule/bouton
couleur - blanc
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481054135
Réf. Sonepar
01887105413
Réf. Fournisseur
S524204P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement
1
type de commande
bascule/bouton
couleur
blanc
mode de pose
encastré
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
type de connexion
borne automatique
voyant
optionnel
traitement de la surface
non traité
profondeur d'encastrement
18.75 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
type d'éclairage
LED interchangeable
matériau
plastique
type de fixation
fixation à vis
numéro RAL (équivalent)
9003
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
interrupteur à bouton-poussoir
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
Interrupteur de machine à laver
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
zone de texte/surface d'inscription
non
fonction d'éclairage
contrôle et orientation
nombre de modules (construction modulaire)
0
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.8 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Odace - lot de 100 va-et-vient S520204 - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 6 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Les Atouts de l'article:
Avec un design réussi et très esthétique, la gamme Odace de Schneider Electric fait la promesse de sublimer les intérieurs chics et distingués, pour le bonheur et la satisfaction de tous vos clients Choisissez ce lot de 100 double va-et-vients de couleur blanche pour équiper tous vos chantier, en neuf comme en rénovation Fixation par vis - va-et-vient pour commande d'éclairage