Schneider Electric - Mureva Tube, coude pour tube GT 4554 sans halogenes - D20 mm - Noir - IP40
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - écartement
traitement de la surface - non traité
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480385643
Réf. Sonepar
00020038564
Réf. Fournisseur
IMT35207
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
noir
modèle
écartement
traitement de la surface
non traité
pour diamètre de tube nominal
20 mm
matériau
plastique
avec manchon
Oui
surface polie
Non
surface brossée
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
diamètre
20 mm
qualité du matériau
autre
en deux pièces
Non
sans halogène
Oui
flexible
Non
Mureva Tube, coude pour tube GT 4554 sans halogènes - Ø20 mm - Noir - IP40