![Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipe PVC blanc - D16mm-3m - au metre lineaire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/IMT46616.jpg?ts=1704848323375)
Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipe PVC blanc - D16mm-3m - au metre lineaire
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
couleur - blanc
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 13 mm
tenue à la flexion - rigide
Emballage et conditions
75 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480986468
Réf. Sonepar
01887098646
Réf. Fournisseur
IMT46616
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
PVC
couleur
blanc
diamètre externe
16 mm
diamètre intérieur
13 mm
tenue à la flexion
rigide
avec manchon
Non
montage encastré
Non
numéro RAL
9003
sans halogène
Non
température d'utilisation
60...-5 °C
apparent
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
finition ignifugée
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - blanc (RAL 9003) - Ø int. 13mm | ext. 16mm - 750N - PVC - GT3321 - NF - non propagateur de flamme - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 75 pour un lot
Les atouts de l'article:
Mureva Tube de Schneider Electric est une gamme de conduits rigides admis à la marque de qualité NF-USE.
En PVC, ces canalisations sont non-propagateurs de flamme pour correspondre aux standards de qualité et de normes les plus exigeantes.
Elles résistent parfaitement au vieillissement climatique et aux intempéries.
La température d'installation et d'usage devra être située entre -5 et + 60 degrés.
Parmi de nombreuses longueurs, optez pour celle adaptée à votre chantier, tout comme le diamètre qui se choisit en fonction du nombre de fils à tirer.
Adapté aux environnements intérieurs comme en extérieurs, cet accessoire d'installation est pourvu d'une fonction GT.
Le degré de protection de ce tube PVC garantissant l'immunité de votre installation face aux corps solides supérieurs à 1 mm.
Ce conduit tulipé dispose d'un diamètre de 16 mm (diamètre interne 13 mm avec longueur de 3 m, 25 tubes par botte 75 m) ce qui lui confère la possibilité de le cintrer à froid (-5°C).
Ce conduit rigide n'est pas adapté au béton chauffé.
Il favorise le remplacement des gaines ICT dans les descentes en béton banché selon la classification 3321.
Blanc RAL 9003, ce tube est vendu au mètre linéaire.