Schneider Electric - Mureva, te pour tube GT 4554 - D25 mm - Noir - IP40
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvert
diamètre externe - 25 mm
matériau - plastique
angle - 90...90 °
surface polie - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480385834
Réf. Sonepar
00020038583
Réf. Fournisseur
IMT35226
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
ouvert
diamètre externe
25 mm
matériau
plastique
angle
90...90 °
surface polie
Oui
qualité du matériau
autre
Mureva, té pour tube GT 4554 - Ø25 mm - Noir - IP40