Schneider Electric - Mureva, te pour tube GT 4554 - D20 mm - Noir - IP40
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvert
diamètre externe - 20 mm
matériau - plastique
angle - 90...90 °
surface polie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480385827
Réf. Sonepar
00020038582
Réf. Fournisseur
IMT35225
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
ouvert
diamètre externe
20 mm
matériau
plastique
angle
90...90 °
surface polie
Oui
qualité du matériau
autre
Mureva, té pour tube GT 4554 - Ø20 mm - Noir - IP40