![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/MUR39010_IOP-def_WD_4000x4000.jpg?ts=1704848142625)
Schneider Electric - Mureva Styl - Prise courant 2P+T renforcee pour VE - IP55 IK08 - saillie - blan
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482163942
Réf. Sonepar
01887216394
Réf. Fournisseur
MUR39010
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
mode de pose
saillie
couleur
blanc
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
borne à vis
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
nombre de phases
1
avec eclips / protection enfant
Non
fréquence
50...60 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Oui
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Non
matériau
plastique
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
type de fixation
fixation par encliquetage
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec microfusible
Non
repiquage possible
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
largeur d'appareil
76 mm
hauteur d'appareil
76 mm
profondeur d'appareil
63 mm
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
compatible IFTTT
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
finition métallique
Non
traitement antibactérien
Non
Mureva Styl - Prise de courant 2P+T renforcée - IP55 IK08 - pour véhicule électrique - produit complet pour installation saillie - 16A 250VCA - 1 à 2,5 mm² - blanc RAL 9003 - 76x76x64 mm
Les Atouts de l'article:
Cette prise de courant renforcée 16A / 250V, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet de recharger un véhicule électrique ou hybride rechargeable dans des environnements intérieurs et extérieurs difficiles (garage, parking, ...). Dotée d'un revêtement supplémentaire en argent sur les contacts de la prise, elle améliore le transfert d'énergie et limite l'échauffement pour s'adapter aux charges électriques longues, continues et répétées. MUR39010 est un produit complet et livré prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier en saillie avec entrées de câbles, d'un mécanisme de prise de courant renforcée 2P+T à éclipses (revêtement supplémentaire en argent). Une membrane d'étanchéité avant/arrière et un clapet à hublot transparent avec icône le complète. Il est recommandé d'installer une protection dédiée (non incluse) type R9PDCF20 : disjoncteur différentiel 1P+N-20A-30mA-type FSi-courbe C. Cette prise renforcée vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Son boitier résistant aux chocs possède des trous prépercés pour une fixation facilitée et des entrées de tubes multiples haut et bas. Le mécanisme de la prise, à connexion à vis (3x4mm² max), est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. Son clapet, avec icône, associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Le mécanisme de la prise, à connexion à vis (3x4mm² max), est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. Ce produit est certifié 8A VE (NF C 61-314) et homologuée 16A renforcée (IEC 60884-1). Il est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement et présente une fiche PEP. Ce produit est certifié 8A VE (NF C 61-314) et homologuée 16A renforcée (IEC 60884-1). Il est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement et présente une fiche PEP.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères.
Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients !
Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...