![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/MUR39022_IOP-def_CL_4000x4000.jpg?ts=1704848150165)
Schneider Electric - Mureva Styl - Double va et vient - composable - IP55 - IK08 - blanc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - plusieurs interrupteurs
nombre de bascules d'actionnement - 2
type de commande - bascule/bouton
couleur - blanc
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480789250
Réf. Sonepar
01887078925
Réf. Fournisseur
MUR39022
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
plusieurs interrupteurs
nombre de bascules d'actionnement
2
type de commande
bascule/bouton
couleur
blanc
mode de pose
encastré
composition
mécanisme complet avec cadre
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
avec cadre/support de montage
Non
type de connexion
borne à vis
voyant
non
traitement de la surface
non traité
profondeur d'encastrement
10 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
fixation à vis
numéro RAL (équivalent)
9003
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
interrupteur à bouton-poussoir
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
40 mm
profondeur d'appareil
60 mm
zone de texte/surface d'inscription
non
fonction d'éclairage
éclairé sous tension
nombre de modules (construction modulaire)
0
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Mureva Styl - Mécanisme seul - interrupteur à bascule - Double va-et-vient - 10 AX - 250 V CA - blanc RAL 9003 - CE | NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible
Les Atouts de l'article:
Ce double interrupteur ou double va-et-vient 10AX, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander deux éclairages. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations ! MUR39022 se compose d'un double mécanisme de commande à bascule avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur double. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. Son doigt de commande double associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Son doigt de commande double associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères.
Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients !
Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...