![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ENN41340_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082930427)
Schneider Electric - Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D40 mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 40 mm
couleur - gris
modèle - écartement
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3295150413405
Réf. Sonepar
00020041340
Réf. Fournisseur
ENN41340
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal
40 mm
couleur
gris
modèle
écartement
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
avec filetage extérieur
Non
qualité du matériau
PVC
en deux pièces
Non
sans halogène
Non
divisible
Oui
surface polie
Non
surface brossée
Non
qualité du revêtement de surface
non revêtu
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
avec filetage intérieur
Non
excentrique
Non
matériau du joint
sans joint
Mureva TUBE - manchon pour conduit Mureva Tube - intérieur-extérieur - polypropylène - gris RAL7035 - 750N-m - NF - EN 50086-2-1 | EN 61386-21 : 2004 - IP41 - IK08 - 297mm² - diam int. 33.7mm - diam ext. 40mm - 1 pièce
Les atouts de l'article:
Pour des installations en toute sécurité, Mureva Tube de Schneider Electric est une gamme qui offre des conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme et pourvus d'une tenue optimale des produits en présence de différents agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux.
La température d'installation et d'utilisation doit se situer entre -5°C et +60°C.
À partir d'un diamètre de 32 mm, les conduits nécessitent un chauffage préalable pour le cintrage.
Ils offrent la possibilité de remplacer les gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec précaution pour empêcher les contraintes mécaniques importantes (armatures).
Il ne sont pas adaptables au béton chauffé.
Ce manchon peut être utilisé en intérieur comme en extérieur, puisqu'il résiste complètement aux intempéries et au vieillissement climatique.
Fiable et robuste, ce manchon pour tube dispose d'un degré de protection IP41 et mesure 40 mm de diamètre.
Ce manchon rigide pour conduits convient au conduit Mureva Tube.