![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/P148437_4000x4000.jpg?ts=1704848481790)
Schneider Electric - Mureva Light - Projecteur - 20W - 2000lm - 4000K - IP65 - 230V
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 22 W
flux lumineux utile - 2000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489903084
Réf. Sonepar
01887990308
Réf. Fournisseur
IMT47208
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
22 W
flux lumineux utile
2000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...45 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
100...100 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
100 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A+
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
rotatif
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
2000...2000 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
section de conducteur connectable
1...1 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
163.4 mm
réflecteur
blanc
douille
sans
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
20...20 W
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
intensité lumineuse
821.046 cd
nombre de pôles
3
longueur
26 mm
hauteur/profondeur
121.4 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique/asymétrique
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
tension nominale (Un)
230...230 V
Mureva Light - projecteur mural extérieur - puissance 20W - 2000lm - 4000K blanc neutre - étanche IP65 - 230V - fréquence50 Hz - support de fixation 180° - gris
Les Atouts de l'article:
"Ce projecteur mural 20W à technologie LED offre une haute qualité lumineuse et une température de couleur 4000K, blanc neutre." "Étanche (IP65) et robuste (IK08), il s'adapte aux conditions météorologiques difficiles et aux environnements extérieurs nécessitant une protection accrue à la chaleur, la fumée, l'humidité et aux gouttes d'eau." "Il est idéal pour éclairer les extérieurs tels que ; façades, allées, parkings, garages, espaces publiques, entrepôts. Son angle de faisceau lumineux est de 110°, pour une distribution lumineuse symétrique." "Ce produit est livré complet, avec LED dont la durée de vie peut aller jusqu'à 50 000 heures." "L'inclinaison du support de fixation peut aller jusqu'à 180°. Son câble de 50cm permet une flexibilité de montage, et aucun démontage n'est requis pour l’installation de ce projecteur." "Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement."
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs Mureva Light offrent un design élégant et robuste qui résiste aux conditions météorologiques difficiles et répondent aux mêmes critères d’étanchéité que l’ensemble des produits Mureva, la gamme étanche de Schneider Electric.
Ils ont été conçus pour répondre au plus grand nombre d’usages (larges choix de tailles et puissances). Tous les produits de la gamme sont équipés de la dernière technologie LED.
Ils offrent une haute qualité lumineuse et une durée de vie plus longue. Les lampes équipées de capteur possèdent un angle de détection à 120° permettant de détecter les mouvements et ainsi éclairer automatiquement la zone souhaitée.