![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/CUP_ENN47995_4000x4000.jpg?ts=1704841868477)
Schneider Electric - Mureva FIX - Embase universelle pour collier d'installation
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
longueur - 14 mm
type de fixation - cheville enfichable
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3295150479951
Réf. Sonepar
00020047995
Réf. Fournisseur
ENN47995
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
noir
largeur
16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
9 mm
longueur
14 mm
type de fixation
cheville enfichable
diamètre trou de fixation
8 mm
température d'utilisation
-40...85 °C
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
hauteur
22.5 mm
Mureva FIX - embase universelle pour la fixation de colliers d'installation de largeur 9mm - PA (polyamide 12) - intérieur | extérieur - résistance à l'arrachement 20 daN - couleur noir - 100 pièces
Les Atouts de l'article:
Pour tous vos câbles et colliers d'installation issus de la gamme Mureva Fix de Schneider Electric, cette embase universelle pourra être utilisée avec ceux disposant d'un diamètre de 9 mm Cette attache pour collier de câblage est parfaitement adaptée à l'intérieur comme à l'extérieur Optez pour un confort d'installation absolu, et une manipulation simple et rapide grâce à cette pièce de renfort étudiée pour plus de praticité Effectivement, vous pourrez fixer ce support pour collier à l'aide d'une vis ou d'une cheville filetée (non fournies) Conforme à la norme EN50146, il est pourvu d'une tenue minimum à l'arrachement de 20 daN pour une installation en toute sécurité Cette embase est élaborée en polyamide 12 pour une extrême fiabilité (une des plus résistantes à l'arrachement et aux contraintes mécaniques du marché) Ce lot comporte 100 embases