![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/MUR36015_IOP-Def-SE_4000x4000.jpg?ts=1704848399835)
Schneider Electric - Mureva EVlink - Prise courant 2P+T renforcee pour VE - IP66 IK08 - a cle - gris
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
mode de pose - autre
couleur - anthracite
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486069936
Réf. Sonepar
01887606993
Réf. Fournisseur
MUR36015
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
mode de pose
autre
couleur
anthracite
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
230 V
sans halogène
Oui
verrouillable
Oui
avec volet de protection
Oui
type de connexion
borne à vis
avec voyant indicateur
Oui
nombre de phases
1
avec eclips / protection enfant
Oui
fréquence
50...50 Hz
Avec dispositif on/off
Oui
contact de protection (terre)
Oui
porte-étiquette
Non
qualité du matériau
autre
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Oui
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
impression/marquage
degré de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
7016
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec microfusible
Non
repiquage possible
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
largeur d'appareil
212 mm
hauteur d'appareil
134.4 mm
profondeur d'appareil
72.7 mm
nombre de prises commutables
1
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
compatible IFTTT
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
finition métallique
Non
traitement antibactérien
Non
Mureva EVlink - Prise de courant 2P+T renforcée avec verrouillage clé - IP66 IK08 - pour véhicule électrique - avec indicateur de charge - avec patère intégrée - compatible Wiser - 16A 250VCA - 2,5 mm² - presse-étoupe inclus - gris RAL 7016
Les Atouts de l'article:
Cette prise renforcée 16A / 250 V à verrouillage à clé, étanche IP66 et robuste IK08, permet de recharger un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Limitant les échauffements, elle offre de nombreuses fonctionnalités pratiques. Pour une recharge en sécurité, elle propose un support de câble intégré, un indicateur lumineux, un accès par clé et est connectable au système de gestion de l'énergie du logement Wiser pour être pilotée (nécessite une passerelle). Elle ne requiert pas d'habilitation IRVE pour être installée. Son design tendance gris anthracite inspiré de la forme des bornes kilométriques françaises sublimera votre installation intérieure ou extérieure ! MUR36015 est un produit complet livré prêt à l'emploi : boitier saillie avec entrées de câbles, prise renforcée 2P+T à éclipses, clapet transparent avec icône et verrou, 2 clés, support de câble avec crochets, presse étoupe et bouchons. Il est recommandé d'installer cette prise renforcée sur une ligne dédiée et protégée par un disjoncteur différentiel dans le tableau électrique. Cette prise renforcée permet une grande ergonomie de câblage lors l'installation. Un gabarit de perçage, inclus dans le packaging, facilite le perçage des 8 trous : 4 pour le boitier et 4 pour le support de câble (vis non fournies). Le boitier possède 3 entrées de câbles : haut, bas, arrière. Le presse étoupe fourni garantit l'IP66. Le mécanisme de la prise, à connexion à vis (3x2,5mm²), se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Son clapet se fixe à l'aide de 4 vis filetées métalliques (fournies et imperdables) assurant une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Des bouchons sont fournis pour parfaire l'installation du support. Ce produit est certifié 8A VE (NF C 61-314) et homologué 16A renforcée (IEC 60884-1). Il est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement et présente une fiche PEP. Mureva EVlink propose une variante simple sans clé et une variante en kit avec disjoncteur différentiel pour faciliter votre achat et limiter les risques d'erreurs. Pour des recharges rapides, choisissez les bornes EVlink Home, EVlink Home Smart et EVlink ProAC de Schneider Electric !
Les Atouts de la gamme:
Les prises renforcées Mureva EVlink allient facilité d'installation, praticité, et évolutivité. Pour la recharge lente des voitures électriques, elle vous offre la simplicité d'une prise, l'intelligence en plus ! Développée autour de la gamme reconnue Mureva Styl, les prises renforcées Mureva Styl et EVlink sont idéales pour la recharge de véhicules électriques qui parcourent jusqu'à 50 km par jour et pour toutes les hybrides rechargeables. Schneider Electric propose toute une solution de produits connectées Wiser, ainsi que de nombreux produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Styl, Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...