![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/IMT43340_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082907268)
Schneider Electric - Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D40 mm - Gris - IP40
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
modèle - écartement
traitement de la surface - non traité
pour diamètre de tube nominal - 35.4 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480427985
Réf. Sonepar
00020000039
Réf. Fournisseur
IMT43340
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
gris
modèle
écartement
traitement de la surface
non traité
pour diamètre de tube nominal
35.4 mm
matériau
plastique
avec manchon
Oui
surface polie
Non
surface brossée
Non
qualité du revêtement de surface
non revêtu
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
diamètre
40 mm
qualité du matériau
PVC
en deux pièces
Non
sans halogène
Non
flexible
Non
Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø40 mm - Gris - IP40