![Schneider Electric - Mureva coffret pour prises BLock 448x460mm 18+1 Modules x 4 Ouvertures 103x225m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/13163M_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848349988)
Schneider Electric - Mureva coffret pour prises BLock 448x460mm 18+1 Modules x 4 Ouvertures 103x225m
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
nombre de rangées - 1
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 18
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606486528907
Réf. Sonepar
01887652890
Réf. Fournisseur
13163M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
couleur
gris
nombre de rangées
1
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
18
type de fermeture
cylindre
indice de protection (IP)
IP65
couvercle/porte transparent(e)
Oui
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Oui
type de capot
porte
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
91 mm
rail DIN
Oui
largeur
448 mm
hauteur
460 mm
profondeur
160 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
Mureva coffret étanche pour prises Block - dimensions 448x460mm - 18+1 Modules - 4 Ouvertures 103x225mm - indices de protection IP65 et de résistance IK09 - résistance au feu 750°C
Les Atouts de l'article:
L'objectif principal du coffret modulaire étanche Mureva est de permettre une installation complète de distribution, d'alimentation et de contrôle d'équipements modulaires. Il permet de fixer et de raccorder une prise industrielle. Le coffret Mureva s'adapte facilement à toutes les applications tertiaires et industrielles. Simple à installer et très robuste, ce coffret protégera vos équipements électriques des éléments extérieurs. Sa porte réversible transparente assure une visibilité optimale, immédiate des appareils et est dotée d'une poignée ergonomique. Le coffret pour prises étanche de la gamme Mureva est livré avec des bouchons de protection des vis de fixation, des bandes de repérage, des protège-étiquettes ainsi qu'un obturateur fractionnable. Un jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant et deux bracelets de filerie sont également livrés. Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65. Il permet un gain de temps considérable avec sa facilité de raccordement, prise en main et de transport. Il est aussi plus durable car constitué en partie de plastique recyclé pour diminuer son impact carbone. Facile à installer et ergonomique, il jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. La fermeture du coffre est sécurisée grâce à 2 points de verrouillage avec une clé. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11. Le coffret Mureva est compatible avec le bornier répartiteur PrismaSeT G Active ainsi que les presses étoupes PG16, PG11 et PG21 notamment, de la gamme Mureva. Mais également avec les prises industrielles Mureva 103x225mm.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
Facilité: L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
Robustesse: Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.