![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/13965M_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848172600)
Schneider Electric - Mureva coffret pour appareillage modulaire 448x460mm 2 rangees x 18 Modules
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
nombre de rangées - 2
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 18
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606486529089
Réf. Sonepar
01887652908
Réf. Fournisseur
13965M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
couleur
gris
nombre de rangées
2
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
18
type de fermeture
cylindre
indice de protection (IP)
IP65
couvercle/porte transparent(e)
Oui
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Oui
type de capot
porte
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
88 mm
rail DIN
Oui
largeur
448 mm
hauteur
460 mm
profondeur
160 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
Mureva coffret étanche pour appareillage modulaire - dimensions 448x460mm - 2 rangées 18 Modules - indices de protection IP65 et de résistance IK09, résistance au feu 750°C
Les Atouts de l'article:
Le coffret étanche modulaire répond à la plupart de vos besoins de distribution terminale à basse tension. Il permet une installation d'alimentation et de distribution électrique. Simple à installer et très robuste, ce coffret étanche pour appareillage modulaire protège vos équipements électriques des éléments extérieurs. Ce coffret se compose de 36 modules de 18 millimètres répartis sur 2 rangées égales. Sa porte transparente verte et son boîtier gris clair lui confèrent une esthétique totalement sobre et assure une visibilité optimale et immédiate des appareils. Ce coffret est livré avec 1 jeu de charnière clipsables entre le fond et la face avant, des bouchons de protection, des vis de fixation, des bandes de repérage et des protège-étiquettes. Mais également un obturateur fractionnable et un bracelet de filerie par rangée, un support bornier clipsable avec un bornier de terre à fixation rapide et un rail DIN compatible avec le système embrochable Resi9 XE. Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65 et une résistance au feu de 750°C. Ce coffret étanche de la gamme Mureva permet un gain de temps considérable grâce à sa facilité de raccordement, de prise en main et de transport. Il a un faible impact carbone car constitué en partie de plastique recyclé. Ce coffret vous garantit un gain de temps conséquent grâce à sa facilité de raccordement, de prise en main et de transport. Enfin, il se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11. Ce mini coffret modulaire est compatible avec les composants de la gamme Resi9 et les accessoire de la gamme Mureva tels que l'obturateur 13940 ou la serrure à clef 13948
Les Atouts de la gamme:
La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
Facilité: L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
Robustesse: Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.