Schneider Electric - Mureva coffret Polyvalent face lisse 12+1 Modules 340x460mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
nombre de rangées - 1
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606486528945
Réf. Sonepar
01887652894
Réf. Fournisseur
13167M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
couleur
gris
nombre de rangées
1
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
12
type de fermeture
cylindre
indice de protection (IP)
IP65
couvercle/porte transparent(e)
Oui
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Oui
type de capot
porte
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
91 mm
rail DIN
Oui
largeur
340 mm
hauteur
460 mm
profondeur
160 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
Mureva coffret étanche Polyvalent face lisse 12+1 Modules - dimensions 340x460mm - indices de protection IP65 et de résistance IK09 - résistance au feu 750°C
Les Atouts de l'article:
L'objectif principal du coffret modulaire étanche Mureva est de permettre une installation complète de distribution, d'alimentation et de contrôle d'équipements modulaires. Ce coffret 13 modules de Mureva s'adapte facilement à toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles et est adapté aux sorties de courant. Simple à installer et très robuste, ce coffret protégera vos équipements électriques des éléments extérieurs. Sa porte réversible transparente assure une visibilité optimale, immédiate des appareils et est dotée d'une poignée ergonomique. Le coffret polyvalent face lisse de la gamme Mureva est étanche et est livré avec des bouchons de protection des vis de fixation, des bandes de repérage et des protège-étiquettes ainsi qu'un obturateur fractionnable. Un jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant est également livré. Ce coffret étanche supporte des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65. Il est aussi plus durable car constitué en partie de plastique recyclé. Il permet un gain de temps considérable grâce à sa facilité de raccordement, de prise en main et de transport. Il est facile à installer et idéal pour l'installation de nombreux autres appareillages de commutation non modulaires. Ce coffret est très ergonomique et jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. La fermeture du coffre est sécurisée grâce à 2 points de verrouillage avec une clé. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11. Le coffret Mureva est compatible avec les presses étoupes PG16, PG11 et PG21 notamment, de la gamme Mureva.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
Facilité: L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
Robustesse: Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.