![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ENN05204_IOP-default_WD19_4000x4000.jpg?ts=1704841843613)
Schneider Electric - Mureva Box, boite de derivation IP55 + embouts + bornier 80x80x45, gris
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - autre
indice de protection (IP) - IP55
mode de pose - universel
couleur - gris
forme - carré
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3295150052048
Réf. Sonepar
00020005204
Réf. Fournisseur
ENN05204
Réf. Commerciale
Schneider Electric
garnissage
autre
indice de protection (IP)
IP55
mode de pose
universel
couleur
gris
forme
carré
traitement de la surface
autre
diamètre
0 mm
largeur
97 mm
sans halogène
Oui
profondeur
52 mm
pour diamètre du tube
20 mm
entrée de l'arrière
Oui
pour Ex-Zone gaz
sans
connectable
Non
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
pour poussière Ex-Zone
sans
finition du couvercle
couvercle borgne
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
couvercle transparent
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
0 V
longueur
97 mm
plombable
Non
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-25...40 °C
matériau
plastique
nombre d'entrées
7
version anti-déflagration
Non
fixation du couvercle
encliqueté
section de conducteur max.
20 mm²
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
Mureva Box - boîte de dérivation pré-équipé de bornes en saillie - 80 x 80 x 45 mm - 7 passe-câbles Ø 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - 3 bornes push-in - IP55 IK07 -650°C -CE -classe II -sans halogène