![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/IMT05021_IOP-default_WD19_4000x4000.jpg?ts=1704848358541)
Schneider Electric - Mureva Box - boite de derivation avec embouts - D60 - IP55 - blanc polaire
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - autre
indice de protection (IP) - IP55
mode de pose - montage mural/au plafond
couleur - blanc
forme - rond
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480986338
Réf. Sonepar
01887098633
Réf. Fournisseur
IMT05021
Réf. Commerciale
Schneider Electric
garnissage
autre
indice de protection (IP)
IP55
mode de pose
montage mural/au plafond
couleur
blanc
forme
rond
traitement de la surface
non traité
diamètre
60 mm
sans halogène
Oui
profondeur
40 mm
pour diamètre du tube
20 mm
entrée de l'arrière
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
connectable
Oui
type de traversée de boîtier
tubulure
pour poussière Ex-Zone
sans
finition du couvercle
couvercle borgne
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
couvercle transparent
Non
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
matériau
plastique
nombre d'entrées
4
version anti-déflagration
Non
fixation du couvercle
encliqueté
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Non
Mureva Box - boîte de dérivation avec embouts - Ø60 - IP55 - blanc polaire (RAL 9003) - profondeur : 40mm - IP55 - montage : saillie - fixation : par vis, corps du boîtier - 4 entrées de câbles
Les Atouts de l'article:
La boîte de dérivation avec embouts Mureva BOX est de couleur blanche et permet l'installation de câbles. Elle offre un montage en saillie, avec des anneaux et un couvercle encliqueté. Les coffrets en saillie Mureva sont adaptés à tout type d'installations, intérieures ou extérieures. Elle est vendue par lot de 5. Elle est également sans mercure. Avec un niveau de protection IP55, elle est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), PP (polypropylène), ce qui la rend très résistante. Tout en étant design, les coffrets Mureva ont été développés pour offrir une sécurité optimale et dans le respect de la planète. Cette boîte dispose d'une protection mécanique IK07 et d'une résistance au feu de 650°C. Spécialement conçue avec des composants robustes et étanches, la gamme est parfaitement adaptée aux secteurs tertiaires et résidentiels. Elle peut être installée dans des environnements difficiles (poussière, humidité, zones à fort trafic, etc.).