Schneider Electric - Multifix - lot de 200 boites - 1 poste - D67mm - P40mm - avec scie-cloche
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - autre
indice de protection (IP) - IP20
mode de pose - encastré
couleur - bleu
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485048482
Réf. Sonepar
01887504848
Réf. Fournisseur
ALB71998
Réf. Commerciale
Schneider Electric
garnissage
autre
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
encastré
couleur
bleu
forme
rond
traitement de la surface
non traité
diamètre
67 mm
largeur
71 mm
modèle
unique
sans halogène
Non
entrée de l'arrière
Oui
verrouillage de tube
Non
application spéciale
autre
borne, position fixe
Oui
nombre de pôles de la borne
1
tubulure
sans
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
à coupler/juxtaposer
Non
matériau
plastique
nombre d'entrées
6
fixation des appareils
visser
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
fixation au crochet de luminaire
Non
avec blindage
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Oui
étanche à l'air
Non
profondeur
40...40 mm
Multifix - lot de 200 boîtes - 1 poste - Ø67mm - P40mm - ave