![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ALB71845_PHOTOBD_2.jpg?ts=1714082948975)
Schneider Electric - Multifix DCL, boite d'applique avec couv. non affl, connecteur, douille, fiche
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - autre
indice de protection (IP) - IP20
mode de pose - encastré
couleur - bleu
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480149542
Réf. Sonepar
01887504839
Réf. Fournisseur
ALB71845
Réf. Commerciale
Schneider Electric
garnissage
autre
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
encastré
couleur
bleu
forme
rond
diamètre
67 mm
modèle
unique
sans halogène
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
entrée de l'arrière
Oui
verrouillage de tube
Non
application spéciale
autre
tubulure
sans
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
profondeur intérieure
40 mm
à coupler/juxtaposer
Non
maintien de fonction
sans
matériau
plastique
nombre d'entrées
6
fixation des appareils
visser
fixation du couvercle
vissé
fixation au crochet de luminaire
Non
avec blindage
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Oui
étanche à l'air
Non
profondeur
40...40 mm
Multifix Plus - Boîte d'applique 1 poste prof.
39 mm -couvercle dépassant + douille E27 + fiche DCL 2P+T 6A/250VAC + connecteur DCL IPX4 -boîte bleu RAL 5015 accessoires blanc RAL 9010 -IP20 -HxL(mm) 71x71 -système anti-rotation -ABS PC PS
Les Atouts de l'article:
Ce DCL, dispositif de connexion luminaire, permettra le raccordement de luminaires à votre circuit électrique.
Similaire à une prise électrique miniature, il bénéficie de 3 pôles et s'encastre complètement dans le mur, sans fil qui dépasse.
Simple d'utilisation, la gamme Multifix de Schneider Electric vous garantit une connexion facile et rapide (fixation par vis et griffes).
Ce DCL est un kit boîte murale avec couvercle dépassant, non affleurant.
Cette boîte d'applique est également fournie avec une prise d'éclairage douille E27, un couvercle encastré, une prise DCL IPX4 et une fiche DCL 2 pôles et un pôle terre, dimensionnée pour 250 VAC et 6 A.
Pour une installation optimale, ce dispositif luminaire bénéficie d'un système anti-rotation.
Le boitier est de couleur bleue RAL 5015, la pièce en plastique est blanche RAL 9010, pour davantage se mêler aux intérieurs.