Schneider Electric - Multifix - boite - 6 postes - 165x142mm - prof. 40mm - 2 rangees de 3 postes
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
indice de protection (IP) - IP20
mode de pose - encastré
couleur - bleu
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480025143
Réf. Sonepar
01887002514
Réf. Fournisseur
ALB71338
Réf. Commerciale
Schneider Electric
garnissage
sans
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
encastré
couleur
bleu
forme
rectangulaire
traitement de la surface
non traité
largeur
142 mm
modèle
autre
sans halogène
Non
pour diamètre du tube
16/19 mm
entrée de l'arrière
Oui
verrouillage de tube
Non
application spéciale
autre
borne, position fixe
Non
tubulure
sans
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube en option
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
profondeur intérieure
38 mm
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
165 mm
plombable
Non
maintien de fonction
sans
matériau
plastique
nombre d'entrées
25
fixation des appareils
visser
fixation du couvercle
vissé
pour le nombre d'inserts d'appareil
6
fixation au crochet de luminaire
Non
section de conducteur max.
2.5 mm²
avec blindage
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Oui
étanche à l'air
Non
profondeur
40...40 mm
pour diamètre de câble
16...25 mm
Multifix Plus - Boîte d'encastrement - 2 x 3 postes - entraxe 57 x prof. 40 mm - sans couvercle - bleu RAL 5015 boîtier - IP20 - HxL (mm) 155 x 142 - système anti-rotation - PS (polystyrène)