Schneider Electric - Multifix - boîte - 3 postes - entraxe 71mm - Ø67mm - P40mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - ovale
garnissage - sans
mode de pose - encastré
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485047911
Réf. Sonepar
01887504791
Réf. Fournisseur
ALB71334
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
ovale
garnissage
sans
mode de pose
encastré
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
entrée de l'arrière
Oui
verrouillage de tube
Non
application spéciale
autre
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
largeur
71 mm
modèle
double
sans halogène
Non
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
profondeur intérieure
40 mm
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
215 mm
plombable
Non
maintien de fonction
sans
matériau
plastique
nombre d'entrées
24
fixation des appareils
visser
pour le nombre d'inserts d'appareil
3
fixation au crochet de luminaire
Non
avec blindage
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Oui
étanche à l'air
Non
profondeur
40...40 mm
pour diamètre de câble
25...16 mm
Multifix - boîte - 3 postes - entraxe 71mm - Ø67mm - P40mm