Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Multifix - boîte - 1 poste - Ø67mm - P40mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage - sans

  • mode de pose - encastré

  • couleur - bleu

  • forme - rond

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480025075

Réf. Sonepar

01887002507

Réf. Fournisseur

ALB71320

Réf. Commerciale

Schneider Electric

garnissage

sans

mode de pose

encastré

couleur

bleu

forme

rond

indice de protection (IP)

IP20

pour diamètre du tube

20/25 mm

entrée de l'arrière

Oui

verrouillage de tube

Non

application spéciale

autre

équipé d'une couronne rotative

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

diamètre

67 mm

modèle

unique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

à coupler/juxtaposer

Non

matériau

plastique

nombre d'entrées

8

fixation des appareils

visser

fixation au crochet de luminaire

Non

avec languettes à clou

Non

avec vis

Oui

étanche à l'air

Non

profondeur

40...40 mm

pour diamètre de câble

25...16 mm

Multifix - boîte - 1 poste - Ø67mm - P40mm