Schneider Electric - Multifix - boite - 1 poste - D85mm - P50mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
mode de pose - encastré
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
forme - rond
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485048062
Réf. Sonepar
01887504806
Réf. Fournisseur
ALB71386
Réf. Commerciale
Schneider Electric
garnissage
sans
mode de pose
encastré
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
forme
rond
diamètre
85 mm
entrée de l'arrière
Oui
verrouillage de tube
Non
application spéciale
autre
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
largeur
84 mm
modèle
unique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
à coupler/juxtaposer
Non
plombable
Non
matériau
plastique
nombre d'entrées
7
fixation des appareils
visser
fixation du couvercle
vissé
fixation au crochet de luminaire
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Oui
étanche à l'air
Non
profondeur
50...50 mm
pour diamètre de câble
16...25 mm
Multifix Plus - Boîte d'encastrement - 1 poste - Ø 85 mm - prof. 50 mm - sans couvercle - bleu RAL 5015 boîtier - IP20 - HxL (mm) 84 x 84 - système anti-rotation - PS (polystyrène)