Schneider Electric - Multi9 SBI - porte-fusible - 2P - 50A - pour fusible 14x51mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
nombre de pôles - 2
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
pour taille de fusible - 14x51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303432402969
Réf. Sonepar
00003240296
Réf. Fournisseur
MGN15710
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale
690 V
mode de pose
rail DIN
nombre de pôles
2
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
pour taille de fusible
14x51 mm
affichage de défaillances optique
Oui
largeur en nombre de modules
3
indice de protection (IP)
IP20
verrouillable
Non
profondeur d'encastrement
50.5 mm
Acti 9 - sectionneur fusible - SBI - 2P - Fusible aM | gG - 14 x 51 mm - Ue 690 V CA - Largeur 6 pas de 9 mm