![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/8800450000_PHOTOBD_1.jpg?ts=1704847811628)
Schneider Electric - Moteur FORTA 24V 1500N signal 0..10V-3pts
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP54
couple - 20 Nm
longueur de course - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552013218
Réf. Sonepar
01887201321
Réf. Fournisseur
8800450000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signal de commande
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP54
couple
20 Nm
longueur de course
52 mm
convient pour vanne d’arrêt
Oui
énergie élec. max. accumulée
25 VA
transmission
avec engrenages
humidité relative tolérée
0...90 %
plage de fonctionnement réglable
Oui
avec retour à la tension zéro
Non
tension du secteur
24 V CA
contacts auxiliaires
Oui
contact de fin de course
sans
force de réglage
1500 N
course à réglage automatique
Oui
signal d'état réglable
Oui
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211
Non
type de régulation on/off
Non
modulation du type de régulation
Oui
type de régulation de split-range
Non
Degré de protection (NEMA)
3
type de fonction de sécurité
autre
contacts auxiliaires en option
Non
convient pour accessoire d’air
Non
reconnaissance automatique de course
Non
avec fonction de sûreté
Non
hors tension fermé
Oui
raccordement à la vanne
autre
avec indicateur de position mécanique
Oui
signal d'état
sans
durée de fonctionnement
30 s
température ambiante
-10...50 °C
commande manuelle
Non
contact de commutation hors tension
Non
longueur de câble de raccordement
100 m
antidéflagration
Non
largeur
180 mm
modèle
linéaire
hauteur
133 mm
profondeur
117 mm