Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Schneider Electric - Momentum - M1e rs232-485 usb iobus e net global data

Schneider Electric - Momentum - M1e rs232-485 usb iobus e net global data

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 0

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 5...5 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864171401

Réf. Sonepar

01887417140

Réf. Fournisseur

171CBU98091

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de tension d’alimentation

DC

modèle

compact

nombre de sorties numériques

0

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation DC

5...5 V

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

LTE

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet

Non

supporte le protocole pour DNP3

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869

Non

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

nombre d’entrées analogiques

0

nombre de sorties analogiques

0

hauteur

290 mm

profondeur

428 mm

avec affichage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

nombre d’entrées numériques

0

largeur

104 mm

type de mémoire

RAM

taille de mémoire

1024 Koctet

temps de traitement (1 K, service binaire)

0.3 ms

protocole pris en charge pour LON

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles USB

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

avec interface optique

Non

extension de mémoire de programme possible

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

capacité de redondance

Non

montage possible sur barres profilées

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

autre

composants système

Oui

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

montage mural/direct possible

Non

standard radio Bluetooth

Oui

standard radio WLAN 802.11

Non

maître IO-Link

Non

nombre de sorties de relais

0

nombre max. de minuteries

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

Momentum - M1e rs232-485 usb iobus e net global data