Schneider Electric - Modulo - Boite pour incorporation beton compatible prise de sol XS - x5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489818920
Réf. Sonepar
01887981892
Réf. Fournisseur
IMT36142A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indice de protection (IP)
IP44
sans halogène
Oui
Modulo - Boîte pour incorporation béton - compatible prise de sol XS - 1 poste - couvercle - réglable en hauteur - largeur 58mm - longueur 136mm - profondeur 71mm - x 5
Les Atouts de l'article:
Cette boîte pour incorporation béton IMT36142A Schneider Electric Unica System+ est une boîte de sol encastrée de couleur grise. La gamme Unica System+ a été conçue pour plus de flexibilité. Ce dispositif est composé de 4 embouts rigides avec pattes de verrouillage en acier inoxydable. La boîte peut être coulée dans le béton du sol, et est compatible avec prise au sol. Ce produit est fourni avec un plombage. Produit écologique supérieur, il est fabriqué dans le respect de l'environnement, sans mercure ni métaux lourds ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes). La boîte de montage est en PEHD (polyéthylène haute densité), ce qui la rend très résistante. Ce produit est vendu par lot de 5. Il est composé d'une bague filetée haute réglable, réglable en hauteur de 0-15 mm. Tous les appareils sont faciles à installer et à démonter.