![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PF116212_4000x4000.jpg?ts=1704841552389)
Schneider Electric - Modicon X80 - module comptage rapide - 10kHz - 8 voies
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de redondance - Non
nombre de fonctions - 4
permet le comptage - Oui
adapté au pesage - Non
adapté à la régulation de température - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3595863910131
Réf. Sonepar
00002391013
Réf. Fournisseur
BMXEHC0800
Réf. Commerciale
Schneider Electric
capacité de redondance
Non
nombre de fonctions
4
permet le comptage
Oui
adapté au pesage
Non
adapté à la régulation de température
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
largeur
32 mm
hauteur
103.76 mm
profondeur
92 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
adapté à la régulation de soudure
Non
adapté à la régulation de la pression
Non
adapté à NC
Non
adapté à SSI
Non
adapté à la mesure du déplacement
Non
adapté à CNC
Non
adapté à la détection de valeurs incrémentales
Oui
adapté à la détection de valeurs absolues
Non
adapté à la régulation du débit
Oui
adapté à la mesure du débit
Oui
adapté à la commande de trajectoire
Non
adapté à la commande de cames
Non
adapté au sciage à la volée
Non
adapté à la régulation multi-axes
Non
adapté à la régulation mono-axe
Non
adapté au positionnement multi-axes
Non
adapté au positionnement mono-axe
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
Modicon X80 - module comptage rapide - 10kHz - 8 voies - fréquence de mesure maximale : 10000 Hz - 2 entrées (mode simple) - 3 entrées (mode spécial à 2 phases) - tension d'entrée : 24 V CC type 3 - temps de cycle : 5 ms
Les Atouts de l'article:
Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80. C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module compteur rapide dispose de 8 canaux, 2 entrées monomode et 3 entrées spéciales mode double phase. Il s'agit d'un module de comptage avec une tension d'entrée de 24V CC et une consommation de courant de 200mA au bus 3,3V CC, 80mA au capteur 24V CC. Les fonctions de comptage sont le comptage en boucle (modulo), le comptage à rebours, le comptage d'événements, le comptage de compteurs 32 bits, etc. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il est fourni avec un connecteur 20 voies pour la connexion électrique. C'est un produit classé IP20. Il pèse 0,113 kg. Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette entrée est compatible avec le capteur de proximité 2 fils / 3 fils 19,2V à 30V, codeur incrémental avec sorties push-pull, totem 10V à 30V. Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).