Schneider Electric - Modicon X80 - 16 Entrees Tor 24Vdc Sink, SIL3-Cat.2-PLd
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
tension d'alimentation DC - 24...24 V
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 0
temps de retard en cas de changement de signal - 4...7 ms
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481204912
Réf. Sonepar
01887120491
Réf. Fournisseur
BMXSDI1602
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation
DC
tension d'alimentation DC
24...24 V
nombre d’entrées numériques
16
nombre de sorties numériques
0
temps de retard en cas de changement de signal
4...7 ms
tension admissible à la sortie
19...30 V
tension admissible à l'entrée
19...30 V
type de tension de sortie
DC
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
largeur
33 mm
hauteur
100 mm
profondeur
150 mm
courant d'entrée au signal 1
3.2 mA
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
type de tension d'entrée
DC
capacité de redondance
Non
courant de sortie
0 A
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
type de sortie numérique
sans
finition du raccordement électrique
fiche
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat. 1G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 1D
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
Modicon X80 - module 16 entrées TOR 24Vdc Sink, SIL3/Cat.2/PLd - non isolé - courant sink (logique positive). courant d'entrée TOR : 3,2 mA - avec détecteurs de proximité à 2 fils/3 fils - alimentation du capteur : 19 à 30 V
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Les modules sont utilisés localement dans le rack local Modicon M340 ou Modicon M580, et peuvent également être utilisés dans un rack distant X80 (Drop) dans une architecture d'E/S Ethernet sur Modicon M580 ou Modicon Quantum. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes, poussiéreux et le nucléaire. Le module X80 BMXSDI1602 est composé de plastique et de connectique. Le montage est simplifié grâce à l'insertion sur un rack. Certifié pour zones explosives Classe I Division 2 Groupes ABCD et pour ATEX/IECEx zone 2/22 Marine marchande : IACS E10 et organismes de classification : ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS et CCS. Normes: IEC 61000-6-5, IEC 61850-3E. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec des automates Modicon M580 et le logiciel de programation EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur le X80 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts