Schneider Electric - Modicon M221 Book, controleur 16E-S relais, port Ethernet+serie, 24VCC, vis
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
modèle - compact
nombre de sorties numériques - 8
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480611278
Réf. Sonepar
01887061127
Réf. Fournisseur
TM221ME16R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation
DC
modèle
compact
nombre de sorties numériques
8
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
19.2...28.8 V
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
LTE
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
Non
supporte le protocole pour DNP3
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869
Non
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
nombre d’entrées analogiques
2
nombre de sorties analogiques
0
hauteur
102 mm
profondeur
85 mm
avec affichage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
nombre d’entrées numériques
8
largeur
70 mm
type de mémoire
RAM
taille de mémoire
512 Koctet
temps de traitement (1 K, service binaire)
0.2 ms
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
extension de mémoire de programme possible
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
capacité de redondance
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
composants système
Non
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
montage mural/direct possible
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
maître IO-Link
Non
nombre de sorties de relais
8
nombre max. de minuteries
255
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Modicon M221 - Book - contrôleur 16E/S relais, port Ethernet+série, 24VCC, vis - H90mmxL70mmxP70mm - 8 entrées TOR - 2 entrées analogiques 0...10 V - sorties TOR : 8 relais - courant de sortie logique : 2A - 16 ES/TOR
Les Atouts de l'article:
Ce contrôleur TM221 fait partie de la gamme de contrôleurs Modicon M221 Logic. Il dispose de 16 E/S logiques et est alimenté en 24V CC. Il est fourni avec des borniers débrochables à vis pour le raccordement des E/S, un bornier débrochable à vis pour le raccordement de l'alimentation, une pile bouton BR2032 et un câble pour le raccordement des entrées analogiques. Les contrôleurs logiques M221 ont trois types de port de communication intégré, Ethernet, liaison série RS 232 / RS 485 et port de programmation USB mini-B. Il permet le contrôle de machines simples. La capacité des contrôleurs logiques M221 peut être augmentée avec l'offre de module d'extension Modicon TM3.