Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation a decoupage - 2,1A - 100a240Vca mono-biphase - 12Vcc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
courant de sortie max. 1 - 1 A
1ere tension de sortie - 100...240 V
tension de sortie ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481500144
Réf. Sonepar
01887150014
Réf. Fournisseur
ABLM1A12021
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation
AC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
courant de sortie max. 1
1 A
1ere tension de sortie
100...240 V
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1
1 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
protégé contre les courts-circuits
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
puissance dissipée
4.6 W
tension de sortie réglée
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Non
largeur
36 mm
hauteur
91 mm
profondeur
55.6 mm
hauteur d'encastrement
91 mm
puissance absorbée
6.2 VA
largeur d'encastrement
36 mm
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur en nombre de modules
1
Modicon ABL - alimentation à découpage - modulaire - 2,1A - entrée 100 à 240Vca mono-biphasé - sortie 12Vcc