![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04214_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082892278)
Schneider Electric - Linergy TB - lot de 4 bloc de terre a connection rapide - 12 x 4 mm2
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - borne
hauteur - 35 mm
profondeur - 35 mm
largeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430042143
Réf. Sonepar
00003004214
Réf. Fournisseur
04214
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
borne
hauteur
35 mm
profondeur
35 mm
largeur
75 mm
Linergy TB - lot de 4 bloc - accessoire de mise à la terre - bornes à ressort - 12x 4mm² - largeur 75mm