![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04202_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082943303)
Schneider Electric - Linergy TB - collecteurs de terre a cavaliers - 20 etriers - L= 200mm - lot de 2
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - borne
hauteur - 20 mm
profondeur - 25 mm
largeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430042020
Réf. Sonepar
00003004202
Réf. Fournisseur
04202
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
borne
hauteur
20 mm
profondeur
25 mm
largeur
200 mm
Linergy TB - barre - accessoire de mise à la terre 200mm - largeur 13mm - 12mm