fin de vie

Schneider Electric - Linergy TB - barre plate perforee conducteur PE - L= 1675mm - 50x5

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • modèle - plat

  • hauteur - 5 mm

  • longueur - 1675 mm

  • courant assigné In - 600 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430045151

Réf. Sonepar

00003004515

Réf. Fournisseur

04515

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

50 mm

modèle

plat

hauteur

5 mm

longueur

1675 mm

courant assigné In

600 A

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Linergy TB - barre plate perforee conducteur PE - L= 1675mm - 50x5