![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04512_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082943521)
Schneider Electric - Linergy TB - barre plate perforee conducteur PE - L= 1675mm - 25x5
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
modèle - plat
hauteur - 5 mm
longueur - 1675 mm
courant assigné In - 400 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430045120
Réf. Sonepar
00003004512
Réf. Fournisseur
04512
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
25 mm
modèle
plat
hauteur
5 mm
longueur
1675 mm
courant assigné In
400 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy TB - barre plate perforée conducteur PE - L= 1675mm - 25x5
Les Atouts de l'article:
Linergy TB barre plate perforée conducteur PE pour Prisma P.
Le courant opérationnel nominal est de 400A.
Raccordement jeu de barres avec trou percé de Ø 10 mm.
Il offre une section de jeu de barres de 25 x 5 mm et une longueur de 1675 mm.
Il peut être installé dans une cellule.
Il a 2 possibilités d'installation, verticale ou horizontale.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).