Schneider Electric - Linergy TB - Barre de terre (nue) pour connecteur direct 12 x 3 mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - borne
hauteur - 20 mm
profondeur - 25 mm
largeur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481872470
Réf. Sonepar
01887001085
Réf. Fournisseur
LVS04201
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
borne
hauteur
20 mm
profondeur
25 mm
largeur
450 mm
Linergy TB - Barre cuivre de mise à la terre + 1 borne à vis 16 à 35mm² pour connecteur direct section 12x3mm - L450mm - compatible coffrets PrismaSeT G-P